Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U25120.016.0125 Wood Screw Flat #8 X 1-1/4 Length, 100PK | AB2BCY 1KY16

APPROVED VENDOR U25120.016.0125 Facsavaros lapos #8 X 1-1/4" hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2BCY Modell: U25120.016.0125Keresztszám: 1KY16 / 400H90

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€4.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.292 "
Fejmagasság0.1 "
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
AnyagSzénacél
Méret#8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318120000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U25120.016.0125 Facsavaros lapos #8 X 1-1/4" hosszúság, 100PK
€4.36 /csomag