Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U25110.016.0150 Facsavar kerek #8 X 1-1/2 hossz, 100 PK | AB2CYK 1LB21

APPROVED VENDOR U25110.016.0150 Facsavar kerek #8 X 1-1/2" hosszúság, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2CYK Modell: U25110.016.0150Kereszthivatkozás: 1LB21 / 163P38

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€33.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.287 "
Fejmagasság0.107 "
fej típusaRound
Hossz1.5 "
AnyagSzénacél
Méret#8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3532
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318120000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U25110.016.0150 Facsavar kerek #8 X 1-1/2" hosszúság, 100PK
€33.43 /csomag