Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24861.025.0050 Gépcsavaros rácsos 1/4-20 X 1/2 L, 100PK | AB9QTC 2EU35

APPROVED VENDOR U24861.025.0050 Csavaros rácsos gép, 1/4-20 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9QTC Modell: U24861.025.0050Kereszthivatkozás: 2EU35 / 127G36

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€8.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.573 "
Fejmagasság0.15 "
fej típusaKöteg
Hossz1 / 2 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5256
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.025.0050 Csavaros rácsos gép, 1/4-20 X 1/2 L, 100PK
€8.37 /csomag