Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24670.016.0125 Gépcsavaros lapos 8-32 X 1 1/4 L, 100PK | AB2MCD 1MU83

APPROVED VENDOR U24670.016.0125 Gépcsavaros lapos 8-32 X 1 1/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2MCD Modell: U24670.016.0125Keresztszám: 1MU83 / 126U54
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
€5.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.285 "
Fejmagasság0.084 "
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3024
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.016.0125 Gépcsavaros lapos 8-32 X 1 1/4 L, 100PK
€5.81 /csomag