Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24540.019.0100 Machine Screw Flat 10-24 X 1 L, 100PK | AB9UVV 2FE64

APPROVED VENDOR U24540.019.0100 Csavaros gép, 10-24 X 1 L, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AB9UVV Modell: U24540.019.0100Kereszthivatkozás: 2FE64 / 127H36
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
€20.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.362-0.333 "
Fejmagasság0.116 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz1"
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3402
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)5.94
HS-kód7318154000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFej szögeFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 580480-PG Gépcsavaros lapos 10-32 x 3 L - 100 db-os csomag | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 fok0.362 "0.116 "3"10-32€35.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.019.0100 Csavaros gép, 10-24 X 1 L, 100PK
€20.85 /csomag