Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24522.019.0062 Machine Screw Pan 10-24 X 5/8 L, 100PK | AB2MAD 1MU35

APPROVED VENDOR U24522.019.0062 Gépi csavartányér 10-24 X 5/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2MAD Modell: U24522.019.0062Keresztszám: 1MU35 / 126U16

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.357 "
Fejmagasság0.122 "
fej típusaKenyér
Hossz5 / 8 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3056
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.019.0062 Gépi csavartányér 10-24 X 5/8 L, 100PK
€6.91 /csomag