APPROVED VENDOR U24520.025.0150 Machine Screw Pan 1/4-20 X 1 1/2 L, 100PK | AB9MCK 2DY57

APPROVED VENDOR U24520.025.0150 Gépi csavartányér 1/4-20 X 1 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9MCK Modell: U24520.025.0150Cross Ref: 2DY57 / 127F02

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€21.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete15 / 32 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.492 "
Fejmagasság0.144 "
fej típusaKenyér
Hossz1.5 "
AnyagSzénacél
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.82
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318154000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 591464-PG Gépi csavartányér 10-32 x 2 L - 100 db | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€28.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.025.0150 Gépi csavartányér 1/4-20 X 1 1/2 L, 100PK
€21.49 /csomag