Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24520.013.0062 Gépi csavartányér 6-32 X 5/8 L, 100PK | AB9LKD 2DV85

APPROVED VENDOR U24520.013.0062 Gépi csavartányér 6-32 X 5/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9LKD Modell: U24520.013.0062Keresztszám: 2DV85 / 127D69
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
€2.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.270 "
Fejmagasság0.082 "
fej típusaKenyér
Hossz5 / 8 "
AnyagSzénacél
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 591464-PG Gépi csavartányér 10-32 x 2 L - 100 db | AB9MCD 2DY51 591464-PG11 / 32 "0.373 "0.11 "2"10-32€28.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24520.013.0062 Gépi csavartányér 6-32 X 5/8 L, 100PK
€2.59 /csomag