Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24212.031.0400 Machine Screw Round 5/16-18 X 4 L, 50PK | AB2PGC 1NA75

APPROVED VENDOR U24212.031.0400 Gépcsavar 5/16-18 X 4 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2PGC Modell: U24212.031.0400Kereszthivatkozás: 1NA75 / 126V94

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€63.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaKombinált réselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.557 "
Fejmagasság0.198 "
fej típusaRound
Hossz4"
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7253
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318154000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellIllesztőprogram méreteFej Dia.FejmagasságHosszRockwell KeménységMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 577438-PG Gépcsavar kerek 10-32 x 1 1/4 L - 100 db-os csomag | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.031.0400 Gépcsavar 5/16-18 X 4 L, 50PK
€63.37 /csomag