Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24211.016.0050 Machine Screw Round 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB9NJH 2EB72

APPROVED VENDOR U24211.016.0050 Gépcsavar 8-32 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NJH Modell: U24211.016.0050Kereszthivatkozás: 2EB72 / 127F80

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€5.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.309-0.287 "
Fejmagasság0.12–0.107 ”
fej típusaRound
Hossz1 / 2 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1912
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.016.0050 Gépcsavar 8-32 X 1/2 L, 100PK
€5.22 /csomag