Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24210.019.0075 Kályhacsavar kerek 10-24X3/4 L, 100PK | AB9NBG 2EA67

APPROVED VENDOR U24210.019.0075 Kályhacsavar kerek 10-24X3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9NBG Modell: U24210.019.0075Kereszthivatkozás: 2EA67 / 127F31
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
€8.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.359 "
Fejmagasság0.137 "
fej típusaRound
Lyuk méret7/32
Hossz3 / 4 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB70-100
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság0 - +375 F
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menet hossza1"
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318152010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.019.0075 Kályhacsavar kerek 10-24X3/4 L, 100PK
€8.55 /csomag