Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U24210.013.0100 Stove Bolt Round 6-32 X 1 L, 100PK | AC3XTZ 2XJ82

APPROVED VENDOR U24210.013.0100 Kályhacsavar kerek 6-32 X 1 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AC3XTZ Modell: U24210.013.0100Keresztszám: 2XJ82 / 127J07
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
€3.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.260 "
Fejmagasság0.103 "
fej típusaRound
Lyuk méret5/32
Hossz1"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Rockwell KeménységB70-100
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság0 - +375 F
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menet hossza1"
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.68
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318154000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24210.013.0100 Kályhacsavar kerek 6-32 X 1 L, 100PK
€3.13 /csomag