APPROVED VENDOR U22538.087.0600 Threaded Stud Stainless Steel 7/8-9X6, 30PK | AB8PTK 26LU22

APPROVED VENDOR U22538.087.0600 menetes csap rozsdamentes acél 7/8-9X6, 30PK

Raktáron
Tétel: AB8PTK Modell: U22538.087.0600Kereszthivatkozás: 26LU22

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€716.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
FokozatB8M
AnyagRozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság75,000 PSI
Teljes hossz6"
Rockwell KeménységB96
Temp. Hatótávolság-58 fok. 1067 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret7 / 8-9
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22538.087.0600 menetes csap rozsdamentes acél 7/8-9X6, 30PK
€716.10 /csomag