APPROVED VENDOR U22534.075.0550 Threaded Stud Stainless Steel 3/4-10X5-1/2, 50PK | AB8PQX 26LT71

APPROVED VENDOR U22534.075.0550 Menetes csap rozsdamentes acél 3/4-10X5-1/2, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8PQX Modell: U22534.075.0550Kereszthivatkozás: 26LT71

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€548.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
FokozatB8
AnyagRozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság75,000 PSI
Teljes hossz5.5 "
Rockwell KeménységB96
Temp. Hatótávolság-58 fok. 1067 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.85
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22534.075.0550 Menetes csap rozsdamentes acél 3/4-10X5-1/2, 50PK
€548.15 /csomag