JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22384.150.0001 Csavaros hatlapfejű anya rozsdamentes acél 1-1/2-8, 20PK | AB8PVG 26LU97

APPROVED VENDOR U22384.150.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 1-1/2-8, 20PK

Raktáron
Tétel: AB8PVG Modell: U22384.150.0001Kereszthivatkozás: 26LU97

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€611.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 1 / 2-8 "
Fokozat8M
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységB60 – B105
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret9
Menet típusa8UN

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.151
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22384.150.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 1-1/2-8, 20PK
€611.68 /csomag