APPROVED VENDOR 1URX1 Rod Nylon Green 7 1/4 Inch Diameter x 1 Feet Length | AB3QAX

APPROVED VENDOR 1URX1 Rod Nylon Green 7 1/4 Inch Diameter x 1 Feet Length

Raktáron
Tétel: AB3QAX Modell: 1URX1

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€628.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekZöld
Átmérő7.25 "
Átmérő tolerancia+ 0.250 / -0.000 "
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagÖntött nejlon 6
Max. Hőmérséklet260 F
Min. Hőmérséklet Értékelés+32 ° F
Szakítószilárdság12,000 psi
típusKenőipari fokozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7425
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusszínekÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszHosszúság toleranciaMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPG1 rúd Nylon fehér 2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3PPW 1UPG1Természetes minőségű, elsősorban élelmiszerrel érintkező alkatrészekhez használjákOff White2"+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 ° F€79.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPG5 rúd Nylon fehér 2 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3PQA 1UPG5Természetes minőségű, elsősorban élelmiszerrel érintkező alkatrészekhez használjákOff White2.25 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 ° F€100.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPG8 rúd Nylon fehér 2 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3PQD 1UPG8Természetes minőségű, elsősorban élelmiszerrel érintkező alkatrészekhez használjákOff White2.5 "+ 0.015 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 ° F€114.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPH5 rúd Nylon fehér 3 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3PQH 1 UPH5Természetes minőségű, elsősorban élelmiszerrel érintkező alkatrészekhez használjákOff White3"+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 ° F€139.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPH8 rúd Nylon fehér 3 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3PQK 1 UPH8Természetes minőségű, elsősorban élelmiszerrel érintkező alkatrészekhez használjákOff White3.25 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 ° F€173.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPJ3 rúd Nylon fehér 3 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3PQM 1UPJ3Természetes minőségű, elsősorban élelmiszerrel érintkező alkatrészekhez használjákOff White3.5 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 ° F€216.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UPJ6 rúd Nylon fehér 3 3/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB3PQQ 1UPJ6Természetes minőségű, elsősorban élelmiszerrel érintkező alkatrészekhez használjákOff White3.75 "+ 0.250 / -0.000 "1 ft.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 ° F€242.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1URX1 Rod Nylon Green 7 1/4 Inch Diameter x 1 Feet Length
€628.86 /Mértékegység