Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE G615-05-A-1 hőmérő tárcsa 50-300 F | AB3LKE 1U935

LUBE G615-05-A-1 hőmérő tárcsa 50–300 F

Raktáron
Tétel: AB3LKE Modell: G615-05-A-1Kereszthivatkozás: 1U935

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€159.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázó szonda hőmérő
ÉpítésAlumínium
Tárcsázó anyagRozsdamentes acél
Tárcsázási tartomány0 a 300
Átmérő1.375
Max. Működő PSI125
Max. Működési hőmérséklet250 F
FelszerelésFront
Szerelő menet1 / 2-20 UNF
típusZárt áramkörű folyadék szintmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szerelőközpontok (hüvelyk) (5)
    • Látóüveg (boroszilikát)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
LUBE G615-07-A-1 hőmérő tárcsa | AB3LKF 1U936 G615-07-A-1€162.61
LUBE G615-12-A-1 hőmérő tárcsa | AB3LKG 1U938 G615-12-A-1€223.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE G615-05-A-1 hőmérő tárcsa 50–300 F
€159.33 /Mértékegység