APPROVED VENDOR U22384.125.0001 Studbolt Hex Nut Stainless Steel 1-1/4-8, 30PK | AB8PVF 26LU96

APPROVED VENDOR U22384.125.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 1-1/4-8, 30PK

Raktáron
Tétel: AB8PVF Modell: U22384.125.0001Kereszthivatkozás: 26LU96

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€632.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 1 / 4-8 "
Fokozat8M
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységB60 – B105
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret9
Menet típusa8UN

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.2
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22384.125.0001 Hatlapfejű anya rozsdamentes acél 1-1/4-8, 30PK
€632.71 /csomag