JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U22320.087.0350 Menetes csap sima 7/8-9X3-1/2, 60PK | AB8PPP 26LT38

APPROVED VENDOR U22320.087.0350 menetes sima 7/8-9X3-1/2, 60PK

Raktáron
Tétel: AB8PPP Modell: U22320.087.0350Kereszthivatkozás: 26LT38

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€463.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
befejezEgyszerű
FokozatL7
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság115,000 és 125,000 PSI
Teljes hossz3.5 "
Temp. Hatótávolság-150 fok. 752 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret7 / 8-9
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.2
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318155030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22320.087.0350 menetes sima 7/8-9X3-1/2, 60PK
€463.39 /csomag