Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROXTEC CF 8/5 Cable/Pipe Seal, 0.37-1.28 Inch/ 0.13-0.65 Inch, 5 Holes | CT9DZZ 5PHF9

ROXTEC CF 8/5 Cable/Pipe Seal, 0.37-1.28 Inch/ 0.13-0.65 Inch, 5 Holes

Raktáron
Cikkszám: CT9DZZ Modell: CF 8/5Kereszthivatkozás: 5PHF9

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€658.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSeal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ROXTEC RG M63/9 tömszelencés tömszelence, 0.13 hüvelyk és 0.41 hüvelyk között, 9 lyuk | CT9DZP 5PHF2 RG M63/9Kábelcsavar€344.00
ROXTEC RG M63/4 GLAND Kábeltömszelence, 0.13 hüvelyk és 0.65 hüvelyk között, 4 lyuk | CT9DZQ 5PHF1 RG M63/4Kábelcsavar€290.63
ROXTEC RG M63/1 tömszelencés tömszelence, 0.37 hüvelyk – 1.28 hüvelyk, 1 lyuk | CT9DZR 5PHF0 RG M63/1Kábelcsavar€298.01
ROXTEC EzEntry 10/10 kábel-/csőtömítés, 0.13 hüvelyk és 0.65 hüvelyk között, 10 lyuk, alacsony profil | CT9DZT 5PHE6 EzEntry 10/10Seal€331.23
ROXTEC EzEntry 24/24 kábel-/csőtömítés, 0.13 hüvelyk és 0.65 hüvelyk között, 24 lyuk, alacsony profil | CT9DZU 5PHE8 EzEntry 24/24Seal€748.43
ROXTEC EzEntry 4/4 mini kábel/csőtömítés, 0.13-0.65 hüvelyk, 4 lyuk, alacsony profil | CT9DZV 5PHE3 EzEntry 4/4 miniSeal€168.00
ROXTEC EzEntry 4/4 kábel-/csőtömítés, 0.13-0.65 hüvelyk, 4 lyuk, alacsony profilú, poliamid | CT9DZW 5PHE5 EzEntry 4/4Seal€195.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROXTEC CF 8/5 Cable/Pipe Seal, 0.37-1.28 Inch/ 0.13-0.65 Inch, 5 Holes
€658.29 /Mértékegység