APPROVED VENDOR U22280.150.0001 Studbolt Hex Nut Plain 1-1/2-8, 20PK | AB8PUB 26LU44

APPROVED VENDOR U22280.150.0001 1-1/2-8 20-XNUMX/XNUMX-XNUMX sima csapcsavar hatlapfejű anya, XNUMXPK

Raktáron
Tétel: AB8PUB Modell: U22280.150.0001Kereszthivatkozás: 26LU44

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€142.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 1 / 2-8 "
befejezEgyszerű
Fokozat2H
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB55-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menetméret9
Menet típusa8UN

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.151
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)23.29
Hajószélesség (cm)19.2
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.150.0001 1-1/2-8 20-XNUMX/XNUMX-XNUMX sima csapcsavar hatlapfejű anya, XNUMXPK
€142.20 /csomag