Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U22180.043.3600 Threaded Rod B7 Plain 7/16-14x3 Feet | AA8RRN 19NT54

APPROVED VENDOR U22180.043.3600 menetes rúd B7 sima 7/16-14x3 láb

Raktáron
Tétel: AA8RRN Modell: U22180.043.3600Kereszthivatkozás: 19NT54

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€22.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
OsztályB7
befejezEgyszerű
AnyagB7 ötvözött acél
Teljes hossz3 láb.
Rockwell KeménységC35
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság115,000 és 125,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret7 / 16-14
Menet típusaUNC
Folyáshatár95,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5396
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155056
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályTeljes hosszRockwell KeménységTemp. HatótávolságSzakítószilárdságMenetméretMenet típusaFolyáshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5CXE6 Menetes rúd B7 Sima 3/8-16x3 láb - 10 db-os csomag | AE3ETM 5CXE623 láb.HRC 25-30Nem minősített125,000 font.3 / 8-16UNC-€239.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U22180.043.3600 menetes rúd B7 sima 7/16-14x3 láb
€22.32 /Mértékegység