DEWALT DWE74911 Asztalos fűrészállvány 47-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AF9RED 30RV65

DEWALT DWE74911 asztali fűrészállvány acél 47-1/2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF9RED Típus: DWE74911Kereszthivatkozás: 30RV65

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€369.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAsztalfűrész állvány
Magasság25.25 "
Hossz47.5 "
AnyagAcél
Szélesség25 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.142
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)74.93
Hajószélesség (cm)74.68
HS-kód8466308000

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
DEWALT DW7451 asztali fűrészállvány, 22-7/8 hüvelyk hosszú, 21-3/4 hüvelyk széles, 22-1/2 hüvelyk magasság | CD2LKP 52VJ55 DW745122.5 "22.875 "21.75 "€158.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DEWALT DWE74911 asztali fűrészállvány acél 47-1/2 hüvelyk hosszúság
€369.27 /Mértékegység