Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17567.050.0600 U Csavar 304 Rozsdamentes acél 1/2-13 cső 6 bemenet | AE7KLC 5YU98

APPROVED VENDOR U17567.050.0600 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/2-13 cső 6 in

Raktáron
Tétel: AE7KLC Modell: U17567.050.0600Kereszthivatkozás: 5YU98

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€44.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez6"
Belső hossza8.375 "
Belső szélesség6.75 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza2"
Menetméret1 / 2-13
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.050.0600 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/2-13 cső 6 in
€44.55 /Mértékegység