Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U17567.037.0075 U Bolt 3/8-16 Pipe 3/4 Inch, 10PK | AE7KKQ 5YU86

APPROVED VENDOR U17567.037.0075 U csavar 3/8-16 cső 3/4 hüvelykes, 10PK

Raktáron
Tétel: AE7KKQ Modell: U17567.037.0075Kereszthivatkozás: 5YU86
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
€63.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez3 / 4 "
Belső hossza2.25 "
Belső szélesség1.25 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza1.25 "
Menetméret3 / 8-16
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.79
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318152046
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.037.0075 U csavar 3/8-16 cső 3/4 hüvelykes, 10PK
€63.98 /csomag