Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U17567.025.0038 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK | AD3BMU 3XRZ8

APPROVED VENDOR U17567.025.0038 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AD3BMU Modell: U17567.025.0038Kereszthivatkozás: 3XRZ8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€37.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezEgyszerű
Csőmérethez3 / 8 "
Belső hossza2.25 "
Belső szélesség3 / 4 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 4-20
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3159
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.025.0038 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK
€37.80 /csomag