Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U17380.000.0212 S Hook Steel 2-1/8 L Opening 19/64, 10PK | AC4EFE 2ZDK6

APPROVED VENDOR U17380.000.0212 S horog acél 2-1/8 L Nyitás 19/64, 10PK

Raktáron
Tétel: AC4EFE Modell: U17380.000.0212Kereszthivatkozás: 2ZDK6
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
€7.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételS Hook
befejezcink
hardverNem számít
Hook Eye H belül5 / 8 "
Hook Eye In W5 / 8 "
Horognyitás19 / 64 "
Hossz2.125 "
AnyagAcél
Max. Munkaterhelés55 font
Nyitó méret19 / 64 "
Teljes hossz2.125 "
Szélesség1"
Huzal Dia.0.217 "
Működési terheléshatár55 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0212 S horog acél 2-1/8 L Nyitás 19/64, 10PK
€7.01 /csomag