Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17277.037.0100 U Csavar 304 Rozsdamentes acél 3/8-16 cső 1 bemenet | AE7LMN 5ZA86

APPROVED VENDOR U17277.037.0100 U csavar 304 rozsdamentes acél 3/8-16 cső 1 in

Raktáron
Tétel: AE7LMN Modell: U17277.037.0100Kereszthivatkozás: 5ZA86

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€11.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez1"
Belső hossza3.437 "
Belső szélesség1.375 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza2.375 "
Menetméret3 / 8-16
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.121
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.037.0100 U csavar 304 rozsdamentes acél 3/8-16 cső 1 in
€11.70 /Mértékegység