Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ U17277.025.0050 U csavar 304 rozsdamentes acél 1 / 4-20 cső 1/2 hüvelyk | AE7LME 5ZA76

APPROVED VENDOR U17277.025.0050 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/4-20 cső 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7LME Modell: U17277.025.0050Kereszthivatkozás: 5ZA76
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
€5.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezEgyszerű
Csőmérethez1 / 2 "
Belső hossza2 15 / 16 "
Belső szélesség7 / 8 "
Anyag304 Stainless Steel
Menet hossza2.5 "
Menetméret1 / 4-20
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17277.025.0050 U csavar 304 rozsdamentes acél 1/4-20 cső 1/2 hüvelyk
€5.51 /Mértékegység