Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17263.037.0807 U Csavar négyszögletes alacsony acél horgany 3/8-16 | AE7KNM 5YY58

APPROVED VENDOR U17263.037.0807 U négyszögletes csavar, alacsony acél horgany 3/8-16

Raktáron
Tétel: AE7KNM Modell: U17263.037.0807Kereszthivatkozás: 5YY58
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
€7.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezcink
Csőmérethez5"
Belső hossza6.625 "
Belső szélesség8"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz7"
Menet hossza3.75 "
Menetméret3 / 8-16
típusSquare Bend

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód7318152046
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17263.037.0807 U négyszögletes csavar, alacsony acél horgany 3/8-16
€7.45 /Mértékegység