Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17263.037.0203 U Csavar négyszögletes alacsony acél horgany 3/8-16 | AE7KNB 5YY38

APPROVED VENDOR U17263.037.0203 U négyszögletes csavar, alacsony acél horgany 3/8-16

Raktáron
Tétel: AE7KNB Modell: U17263.037.0203Kereszthivatkozás: 5YY38

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€3.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU Bolt
befejezcink
Csőmérethez3"
Belső hossza2.625 "
Belső szélesség2"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz3"
Menet hossza1.5 "
Menetméret3 / 8-16
típusSquare Bend

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1161
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Durva hengerelt menetekkel rendelkezik acél- vagy kovácsoltvas csőméretekhez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17263.037.0203 U négyszögletes csavar, alacsony acél horgany 3/8-16
€3.52 /Mértékegység