Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U17022.025.0275 Szemcsavar facsavar 1/4, 10PK | AC6QTZ 35Z533

APPROVED VENDOR U17022.025.0275 szemcsavar facsavar 1/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AC6QTZ Modell: U17022.025.0275Kereszthivatkozás: 35Z533
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
€7.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 / 2 "
Szem kívül Dia.15 / 16 "
Szemcsavar típusaFa csavar
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Teljes hossz3 11 / 16 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza2.75 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2"
Menetméret1 / 4 "
típusFa csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.025.0275 szemcsavar facsavar 1/4, 10PK
€7.11 /Mértékegység