Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U16010.100.0250 Szemcsavar vállal 1-8 | AC6QTY 35Z532

APPROVED VENDOR U16010.100.0250 Vállal ellátott szemcsavar 1-8

Raktáron
Cikkszám: AC6QTY Modell: U16010.100.0250Kereszthivatkozás: 35Z532
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
€64.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1-13 / 16 "
Szem kívül Dia.3-9 / 16 "
Szemcsavar típusavállával
befejezHorganyzott
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz6.44 "hogy 6.88"
Shank Dia.1"
A szár hossza2.5 "
Váll Dia1.50–1.62 ”
Vállhossz0.38 "hogy 0.44"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2.5 "
Menetméret1-8
típusVállával
Működési terheléshatár9000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9922
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.100.0250 Vállal ellátott szemcsavar 1-8
€64.09 /Mértékegység