Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U16010.031.0112 Eye Bolt With Shoulder 5/16-18 | AC6QPY 35Z462

APPROVED VENDOR U16010.031.0112 Szemcsavar vállal 5/16-18

Raktáron
Tétel: AC6QPY Modell: U16010.031.0112Kereszthivatkozás: 35Z462
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
€8.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.7 / 8 "
Szem kívül Dia.1.437 "
Szemcsavar típusavállával
befejezHorganyzott
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz2.66 "hogy 2.97"
Shank Dia.5 / 16 "
A szár hossza1.125 "
Váll Dia0.56–0.62 ”
Vállhossz0.12 "hogy 0.19"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1.125 "
Menetméret5 / 16-18
típusVállával
Működési terheléshatár900 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.031.0112 Szemcsavar vállal 5/16-18
€8.88 /Mértékegység