Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U16000.050.0100 Szemcsavar vállal 1/2-13 | AC6QQK 35Z473

APPROVED VENDOR U16000.050.0100 Szemcsavar vállal 1/2-13

Raktáron
Tétel: AC6QQK Modell: U16000.050.0100Kereszthivatkozás: 35Z473

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€7.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1.187 "
Szem kívül Dia.2-1 / 16 "
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz3.31 "hogy 3.69"
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1"
Váll Dia0.88–0.94 ”
Vállhossz0.19 "hogy 0.25"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1"
Menetméret1 / 2-13
típusVállával
Működési terheléshatár2400 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.050.0100 Szemcsavar vállal 1/2-13
€7.72 /Mértékegység