Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U16000.037.0125 Szemcsavar vállal 3/8-16 | AC6QPD 35Z444

APPROVED VENDOR U16000.037.0125 Szemcsavar vállal 3/8-16

Raktáron
Tétel: AC6QPD Modell: U16000.037.0125Keresztszám: 35Z444 / 4R261
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
€7.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1"
Szem kívül Dia.1-11 / 16 "
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz3.09 "hogy 3.47"
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza1.25 "
Váll Dia0.62–0.69 ”
Vállhossz0.12 "hogy 0.19"
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1.25 "
Menetméret3 / 8-16
típusVállával
Működési terheléshatár1300 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.037.0125 Szemcsavar vállal 3/8-16
€7.32 /Mértékegység