Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U12910.050.0001 Hatlapfejű záróanya kúpos felső zár 1/2-13, 25PK | AB8NYG 26LH09

APPROVED VENDOR U12910.050.0001 hatlapú rögzítőanya kúpos felső zár 1/2-13, 25PK

Raktáron
Tétel: AB8NYG Modell: U12910.050.0001Kereszthivatkozás: 26LH09
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
€12.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezHorganyzott
Fokozat8
Magasság37 / 64 "
AnyagSzénacél
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusKúpos felső zár
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3892
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)9.02
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12910.050.0001 hatlapú rögzítőanya kúpos felső zár 1/2-13, 25PK
€12.45 /csomag