Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U12601.075.0001 Locknut Heavy Nylon Insert Steel 3/4-10, 10PK | AB6YQJ 22RV39

APPROVED VENDOR U12601.075.0001 Nehéz nejlon betétes anya, acél 3/4-10, 10PK

Raktáron
Tétel: AB6YQJ Modell: U12601.075.0001Kereszthivatkozás: 22RV39
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
€20.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezcink
Fokozat2
Magasság8 / 9 "
AnyagAcél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel nehéz
Szélesség1 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0319
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12601.075.0001 Nehéz nejlon betétes anya, acél 3/4-10, 10PK
€20.53 /csomag