Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U12422.050.0002 Hex Locknet Nylon betéttel 1/2-20, 25PK | AB8PBD 26LJ01

APPROVED VENDOR U12422.050.0002 hatlapú zárháló nylon betéttel 1/2-20, 25PK

Raktáron
Tétel: AB8PBD Modell: U12422.050.0002Cross Ref: 26LJ01 / 42JT37

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€11.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezSárga cink
Fokozat8
Magasság39 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4838
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12422.050.0002 hatlapú zárháló nylon betéttel 1/2-20, 25PK
€11.27 /csomag