Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040003019 Elágazó szerelvény 6 hüvelykes | AD3LQR 3220-0606-106000 / 40D638

NORDFAB 8040003019 Elágazó szerelvény 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3LQR Típus: 8040003019kereszthivatkozás: 3220-0606-106000 / 40D638

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€347.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő6"
Csatorna mérete6"
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő6"
Hossz21 "
AnyagAcél
Outlet Dia.6"
típusÁg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.295
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307994000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteBemeneti átmérőHosszOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040003000 Elágazó szerelvény 4 hüvelykes | AD3LQQ 3220-0404-104000 / 40D637 80400030004"4"4"17 "4"€321.27
NORDFAB 8040003065 Elágazó szerelvény 8 hüvelykes | AD3LQT 3220-0808-108000 / 40D639 80400030658"8"8"25 "8"€361.19
NORDFAB 8040003150 Elágazó szerelvény 10 hüvelykes | AD3LQU 3220-1010-110000 / 40D640 804000315010 "10 "10 "29 "10 "€400.46
NORDFAB 8040003286 Elágazó szerelvény 12 hüvelykes | AD3LQV 3220-1212-112000 / 40D641 804000328612 "12 "12 "33 "12 "€518.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040003019 Elágazó szerelvény 6 hüvelyk
€347.90 /Mértékegység