Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U12320.075.0002 Hex Locknet Wth Nylon Insert 3/4-16, 10PK | AB8PAK 26LH80

APPROVED VENDOR U12320.075.0002 hatlapú zárháló nylon betéttel 3/4-16, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8PAK Modell: U12320.075.0002Keresztszám: 26LH80 / 42JR63
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
€14.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság57 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB68-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.64
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12320.075.0002 hatlapú zárháló nylon betéttel 3/4-16, 10PK
€14.40 /csomag