Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U12320.050.0002 Locknut Nylon Insert Steel 1/2-20, 25PK | AB6YRM 22RV67

APPROVED VENDOR U12320.050.0002 Nylon betétes anya acél 1/2-20, 25PK

Raktáron
Tétel: AB6YRM Modell: U12320.050.0002Keresztszám: 22RV67 / 42JR60
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
€14.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezcink
Fokozat2
Magasság3 / 5 "
AnyagAcél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.49
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12320.050.0002 Nylon betétes anya acél 1/2-20, 25PK
€14.33 /csomag