Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U12300.150.0001 Hex Locknet Wth Nylon Insert 1-1/2-6, 5PK | AB8PAH 26LH74

APPROVED VENDOR U12300.150.0001 hatlapú zárháló nylon betéttel 1-1/2-6, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8PAH Modell: U12300.150.0001Keresztszám: 26LH74 / 42JR54
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
€65.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 1 / 2-6 "
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság1 43 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB68-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menetméret7
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.18
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.150.0001 hatlapú zárháló nylon betéttel 1-1/2-6, 5PK
€65.52 /csomag