Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08450.050.0800 Hatlapfejű csavar horganyzott 1/2 x 8 hossz, 25 PK | AB2DUD 1LE71

APPROVED VENDOR U08450.050.0800 Hatlapfejű csavar horganyzott, 1/2 x 8 hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB2DUD Modell: U08450.050.0800Kereszthivatkozás: 1LE71
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
€93.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat1
Hex méret3 / 4 "
Hossz8"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret1 / 2 "
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.25
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7318152065
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.050.0800 Hatlapfejű csavar horganyzott, 1/2 x 8 hosszúság, 25 PK
€93.15 /csomag