Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08450.037.0200 Hex Lag Screw Galvanised 3/8 X 2 Length, 100PK | AB2DTH 1LE52

APPROVED VENDOR U08450.037.0200 Hatlapfejű csavar horganyzott, 3/8 x 2 hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2DTH Modell: U08450.037.0200Kereszthivatkozás: 1LE52

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€51.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezMelegen horganyzott
Fokozat1
Hex méret9 / 16 "
Hossz2"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret3 / 8 "
Méret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6987
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7318152065
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.037.0200 Hatlapfejű csavar horganyzott, 3/8 x 2 hosszúság, 100 PK
€51.03 /csomag