Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U08305.031.0125 kocsicsavar 5/16-18 X 1 1/4L, 100PK | AB2FPR 1LU10

APPROVED VENDOR U08305.031.0125 kocsicsavar 5/16-18 x 1 1/4L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2FPR Modell: U08305.031.0125Kereszthivatkozás: 1LU10
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
€17.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret21 / 64 "
befejezcink
FokozatA
Fej Dia.0.688 "
Fejmagasság0.156 "
fej típusaRound
Hossz1.25 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.156 "
Négyzet szélessége0.307 "
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret5 / 16-18
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5674
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318152055
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.031.0125 kocsicsavar 5/16-18 x 1 1/4L, 100PK
€17.70 /csomag