Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08305.025.0275 Carriage Bolt 1/4-20 X 2 3/4 L, 100PK | AB2DUW 1LE87

APPROVED VENDOR U08305.025.0275 kocsicsavar 1/4-20 x 2 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2DUW Modell: U08305.025.0275Keresztszám: 1LE87 / 164W10
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
€44.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret17 / 64 "
befejezcink
FokozatA
Fej Dia.0.563 "
Fejmagasság0.125 "
fej típusaRound
Hossz2.75 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.125 "
Négyzet szélessége0.245 "
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 4-20
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318152055
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.025.0275 kocsicsavar 1/4-20 x 2 3/4 L, 100PK
€44.62 /csomag