Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08280.031.0175 Hex Lag Screw 5/16 X 1 3/4 Length, 100PK | AB2DAQ 1LB81

APPROVED VENDOR U08280.031.0175 Hatlapfejű csavar 5/16 x 1 3/4 hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2DAQ Modell: U08280.031.0175Keresztszám: 1LB81 / 166W25
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
€22.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezHorganyzott
Fokozat1
Hex méret1 / 2 "
Hossz1.75 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret5 / 16 "
Méret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.652
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318110000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.031.0175 Hatlapfejű csavar 5/16 x 1 3/4 hosszúság, 100 PK
€22.31 /csomag