Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08110.031.0001 Hex Nut Grade 2 5/16-18, 100PK | AB9UVK 2FE53

APPROVED VENDOR U08110.031.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 5/16-18, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9UVK Modell: U08110.031.0001Kereszthivatkozás: 2FE53
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
€10.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezHorganyzott
Fokozat2
Magasság17 / 64 "
AnyagSzénacél
Anya típusaHatszögletű anyát
Rockwell KeménységB70 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusTele
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08110.031.0001 Hatlapfejű anya, 2. fokozat 5/16-18, 100PK
€10.67 /csomag