Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07891.025.0025 Socket Set Screw Knurled Cup 1/4-28 X 1/4, 100PK | AA9XLE 1HLR4

APPROVED VENDOR U07891.025.0025 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 1/4-28 X 1/4, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9XLE Modell: U07891.025.0025Kereszthivatkozás: 1HLR4
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
€36.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.250 "
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 4 "
Dia Dia.0.125 "
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC 48–52
Menetméret1 / 4-28

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0774
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07891.025.0025 Aljzatkészlet Csavar recézett csésze 1/4-28 X 1/4, 100PK
€36.54 /csomag